Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3/8" (10)

  • ERIKS:13619935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,31 €/ Unitéhors TVA

128,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3061
Application
Industrie
Convient pour type
A (passage standard)
Type de membrane
Membrane, 2-couches
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Code de matériau membrane
PE
Diamètre intérieur nominale du robinet
3/8" (10)
Raccord pièce de pression
Bouton
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C