Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 KE PTFE/PVDF/EPDM 4" (100)

  • ERIKS:13582045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 710,30 €/ Unitéhors TVA

2 052,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3061
Application
Industrie
Convient pour type
A (passage standard)
Type de membrane
Membrane, 3-couches
Matière de la membrane
PTFE/PVDF/EPDM
Code de matériau membrane
KE
Diamètre intérieur nominale du robinet
4" (100)
Raccord pièce de pression
Bayonnette
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C