143,10 €/ Unitéhors TVA
171,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3060 |
Application | Industrie |
Convient pour type | A (passage standard) |
Type de membrane | Membrane, 1-couche |
Matière de la membrane | FPM (FKM) |
Code de matériau membrane | XC |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 3/4" (20) |
Raccord pièce de pression | Bouton |
Température minimum de service | -5 °C |
Température maximum de service | 150 °C |