53,30 €/ Unitéhors TVA
63,96 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3060 |
Application | Industrie |
Convient pour type | A (passage standard) |
Type de membrane | Membrane, 1-couche |
Matière de la membrane | NR |
Code de matériau membrane | Q |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 1" (25) |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Température minimum de service | -50 °C |
Température maximum de service | 100 °C |