903,30 €/ Unitéhors TVA
1 083,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3060 |
Application | Industrie |
Convient pour type | A (passage standard) |
Type de membrane | Membrane, 1-couche |
Matière de la membrane | NBR |
Code de matériau membrane | C |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 6" (150) |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |