Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3060 C NBR 1/2" (15)

  • ERIKS:10053570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,49 €/ Unitéhors TVA

52,19 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3060
Application
Industrie
Convient pour type
A (passage standard)
Type de membrane
Membrane, 1-couche
Matière de la membrane
NBR
Code de matériau membrane
C
Diamètre intérieur nominale du robinet
1/2" (15)
Raccord pièce de pression
Bouton
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C