763,15 €/ Unitéhors TVA
915,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3060 |
Application | Industrie |
Convient pour type | A (passage standard) |
Type de membrane | Membrane, 1-couche |
Matière de la membrane | CSM (Hypalon) |
Code de matériau membrane | 237 |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 4" (100) |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 100 °C |