Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3060 237 CSM (Hypalon) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10053608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

201,35 €/ Unitéhors TVA

241,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3060
Application
Industrie
Convient pour type
A (passage standard)
Type de membrane
Membrane, 1-couche
Matière de la membrane
CSM (Hypalon)
Code de matériau membrane
237
Diamètre intérieur nominale du robinet
1.1/4" (32)
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C