895,76 €/ Unitéhors TVA
1 074,91 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A (HC4) |
Type | 3061 |
Application | Pharmacie |
Convient pour type | A (passage standard) |
Type de membrane | Membrane, 2-couches |
Matière de la membrane | TFM/EPDM |
Code de matériau membrane | SR |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 2" (50) |
Raccord pièce de pression | Bayonnette |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Approbations | EC1935 |