Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membrane de fluide Série: A (HC4) Type: 3061 SR TFM/EPDM 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13449430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 188,33 €/ Unitéhors TVA

1 426,00 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A (HC4)
Type
3061
Application
Pharmacie
Convient pour type
A (passage standard)
Type de membrane
Membrane, 2-couches
Matière de la membrane
TFM/EPDM
Code de matériau membrane
SR
Diamètre intérieur nominale du robinet
2.1/2" (65)
Raccord pièce de pression
Bayonnette
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Approbations
EC1935