Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membrane de fluide Série: A (HC4) Type: 3060 ER EPDM 4" (100)

  • ERIKS:13449412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

572,31 €/ Unitéhors TVA

686,77 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A (HC4)
Type
3060
Application
Pharmacie
Convient pour type
A (passage standard)
Type de membrane
Membrane, 1-couche
Matière de la membrane
EPDM
Code de matériau membrane
ER
Diamètre intérieur nominale du robinet
4" (100)
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
110 °C