155,07 €/ Unitéhors TVA
186,08 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A (HC4) |
Type | 3060 |
Application | Pharmacie |
Convient pour type | A (passage standard) |
Type de membrane | Membrane, 1-couche |
Matière de la membrane | EPDM |
Code de matériau membrane | ER |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 2" (50) |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 110 °C |