479,53 €/ Unitéhors TVA
575,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3053 |
Application | Industrie |
Modèle | Chapeau |
Convient pour type | A (passage standard) |
Approprié pour | PTFE membrane |
Matériau | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 5" (125) |
Classe de pression | PN10 |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Avec indicateur de position | Oui |
Raccord pièce de pression | Bayonnette |
Matériau du volant à main | Fonte |