Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10053416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,16 €/ Unitéhors TVA

76,99 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3051
Application
Industrie
Modèle
Chapeau
Convient pour type
A (passage standard)
Approprié pour
Caoutchouc membrane
Matériau
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre intérieur nominale du robinet
1.1/4" (32)
Classe de pression
PN16
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Avec indicateur de position
Oui
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Matériau du volant à main
ABS