Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 1" (25)

  • ERIKS:11182007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

410,92 €/ Unitéhors TVA

493,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A (HC4)
Type
3015
Application
Pharmacie
Modèle
Chapeau
Convient pour type
A (passage standard)
Approprié pour
PTFE membrane
Matériau
Plastique
Catégorie de qualité
Polyéthersulfone (PES)
Diamètre intérieur nominale du robinet
1" (25)
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Mode de montage
Enveloppé
Avec indicateur de position
Oui
Raccord pièce de pression
Bayonnette
Matériau du volant à main
Polyéthersulfone (PES)