Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3017 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Fin de filetage 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11345967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

145,25 €/ Unitéhors TVA

174,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A (HC4)
Type
3017
Application
Pharmacie
Modèle
Chapeau
Convient pour type
A (passage standard)
Approprié pour
Caoutchouc membrane
Matériau
Plastique
Catégorie de qualité
Polyarylamide renforcé (PARA)
Diamètre intérieur nominale du robinet
1.1/2" (40)
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Mode de montage
Avec bride
Avec indicateur de position
Oui
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Matériau du volant à main
Polyarylamide renforcé (PARA)