80,67 €/ Unitéhors TVA
96,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A (HC4) |
Type | 3063 |
Application | Pharmacie |
Modèle | Chapeau |
Convient pour type | A (passage standard) |
Approprié pour | PTFE membrane |
Matériau | Plastique |
Catégorie de qualité | PPS |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 1/4" (8) |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Sécurisé | Sécurisé |
Mode de montage | Avec bride |
Avec indicateur de position | Oui |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Matériau du volant à main | PPS |