Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Actionneur pneumatique Type: 3136 Modèle: ES62 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11236919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 982,24 €/ Unitéhors TVA

2 378,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
ESM
Type
3136
Transmission
Linéaire
Destinés à série
A
Modèle
ES62
Exécution
Membrane
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
Norme du fabricant
Diamètre intérieur nominale du robinet
2.1/2" (65)
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Revêtement d'usine standard
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température ambiante
de -10 jusqu'à 85 °C
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)