1 296,80 €/ Unitéhors TVA
1 556,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | ESM |
Type | 3136 |
Transmission | Linéaire |
Destinés à série | A |
Modèle | ES61 |
Exécution | Membrane |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Norme platine de raccordement | Norme du fabricant |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 1.1/2" (40) |
Raccord pièce de pression | Bayonnette |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | Revêtement d'usine standard |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 85 °C |
Raccordement entrée d'air | 1/8" (6) taraudé (BSPP) |