2 449,02 €/ Unitéhors TVA
2 938,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | ESM |
Type | 3135 |
Transmission | Linéaire |
Destinés à série | A |
Modèle | ESM70 |
Exécution | Membrane |
Principe de fonctionnement | Simple effect, ouverture par ressort |
Norme platine de raccordement | Norme du fabricant |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 3" (80) |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | Revêtement d'usine standard |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 85 °C |
Raccordement entrée d'air | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |