Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Actionneur pneumatique Type: 3135 Modèle: ESM70 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Bayonnette 4" (100)

  • ERIKS:11282537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 734,62 €/ Unitéhors TVA

3 281,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
ESM
Type
3135
Transmission
Linéaire
Destinés à série
A
Modèle
ESM70
Exécution
Membrane
Principe de fonctionnement
Simple effect, ouverture par ressort
Norme platine de raccordement
Norme du fabricant
Diamètre intérieur nominale du robinet
4" (100)
Raccord pièce de pression
Bayonnette
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Revêtement d'usine standard
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température ambiante
de -10 jusqu'à 85 °C
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)