Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1/2" (15)

  • ERIKS:14261869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

567,38 €/ Unitéhors TVA

680,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
S360 Power (HC4)
Type
3140
Transmission
Linéaire
Destinés à série
A
Exécution
Piston
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
Norme du fabricant
Diamètre intérieur nominale du robinet
1/2" (15)
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Pression air moteur
6 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température ambiante
de -10 jusqu'à 100 °C
A
67.5 mm
H
105.4 mm
G
1/8"
Poids
1.1 kg