

Modèle : en nylon, autoextinguible, conforme à la norme UL94V-2 NYLON, en 30 secondes au maximum. Grande flexibilité même en présence de fortes variations de températures, résistant à la majorité des produits chimiques et aux couleurs à la résistance supérieure à la moyenne. Livraison sous sachet de 100 colliers plastiques.
Applications : pour fixer et assembler en faisceaux les tuyaux flexibles, les câbles et les fils.
4,40 €/ Unitéhors TVA
5,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAPISELCO |
Matériau | Plastique |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Couleur | Nature |
Largeur de la bande | 3.5 mm |
Longueur de ruban | 280 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 76 mm |
Résistance à la traction | 1471 N |