Eriks
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Versilon™ Genre Anglais diamètre 8x12 rouleau=25ml

  • ERIKS:13107733
Image 1
Le tuyau GA est fabriqué à partir de caoutchouc naturel brun clair Il offre d’excellentes caractéristiques d’élasticité. Il se monte facilement sur tous les types de connecteurs.

Ses propriétés sont similaires à celles du latex,qu’il remplace dans la plupart des applications paramédicales, de laboratoire et industrielles

Il est également conforme aux exigences de la FDA en matière de contact alimentaire et peut résister à une stérilisation par chaleur humide.

Parmi ses applications courantes figurent les laboratoires généraux, l’analyse du sang et des tissus, ainsi que tous les types de distribution : savon et détergents, boissons alcoolisées et à base de lait.

Caractéristiques
  • Excellent allongement > 500 %
  • Bonne résistance à l'abrasion
Ajouter à la liste

8,85 €/ Mètrehors TVA

10,62 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAINT-GOBAIN
Diamètre intérieur
8 mm
Matériau de la paroi intérieur
NR