Eriks
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 1x3 50ml

  • ERIKS:13447130
Image 1
Le tube silicone haute résistance Versilon SPX-60 FB est conçu pour les applications de dosage d'aliments et de boissons.
Ce tube performe lorsque flexibilité, résilience et durabilité sont nécessaires. Fruit d’une combinaison inédite d’élastomères silicone, le Versilon™ SPX-60 FB dispose d’excellentes propriétés physiques en terme d’allongement à la rupture et de compression rémanente.
Sa surface intérieure lisse réduit le risque de spallation de particules pendant le transfert de fluide.
Ce tube en silicone résiste à une plage de températures étendu allant de - 50 °C à 200 °C.
Il possède des propriétés de conductivité électrique. Fait d'un matériau spongieux à cellules fermées, ce tube est disponible en différents coloris par pigmentation et se différencie de part sa longue durée de vie en pompe.

Caractéristiques
• Combine résilience, longévité et durabilité
• Surface intérieure lisse réduit le risque de dépôt de particules
• N'altère pas le goût des aliments
• Résiste à des températures extrêmes de -50 °C à 200 °C
Ajouter à la liste

2,16 €/ Mètrehors TVA

2,59 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAINT-GOBAIN
Type
VERSILON SPX
Diamètre intérieur
3 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Rayon de courbure
2 mm
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C
Matériau de la paroi intérieur
Silicone
Conforme EC1935/2004
Oui
Nombre d'insertion(s)
1