

119,60 €/ Unitéhors TVA
143,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | RX |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 4 mm |
Longueur | 105 mm |
Matériau | Titane |
Poids | 30 g |