

0,96 €/ Unitéhors TVA
1,15 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | RX |
Série | W89A |
Type | PLG-B |
Matériau | Laiton, nickelé |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Pression maximum de service | 60 bar |