

Modèle : boîtier et boule en laiton galvanisé. Étanchéité de la boule en PTFE, joints de tige en NBR. Levier en acier (1.0038) avec revêtement en PVC bleu. Filetage G conforme à DIN EN ISO 228-1, plage de température de –20 °C à +100 °C.
Applications : tous les domaines d'utilisation habituels.
5,65 €/ Unitéhors TVA
6,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | RIEGLER |
Série | 334 |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | Laiton, nickelé |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | 120 °C |
Température maximum de service | -20 °C |
Pression maximum de service | 25 bar |
DN | 1/2" (15) |