

19,71 €/ Mètrehors TVA
23,65 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | PVR TU |
Matériau | PVC-U |
Diamètre extérieur tube | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 3.2 mm |
Longueur | 4 m |
Diffusion étanche | Non |