

12,41 €/ Mètrehors TVA
14,89 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | PVR TU |
Matériau | PVC-U |
Diamètre extérieur tube | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Longueur | 4 m |
Diffusion étanche | Non |