

20,53 €/ Unitéhors TVA
24,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | A11 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/4 |