

2,43 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | RPT CR |
Forme | Té |
Matériau | Polymère et laiton nikelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |