

3,33 €/ Unitéhors TVA
4,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | RPT AR |
Forme | Té |
Matériau | Polymère et laiton nikelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |