Eriks
PREVOST

PREVOST Soufflette 27102 osh

  • ERIKS:13104367
Image 1
La Soufflette Force 3B est une souflette filleté femelle composée d'aluminium.

Elle a une pression d'utilisation allant jusqu'à 16 bars.


Débit sous 6 bars :833 l/min (ΔP = 0,6 bar))
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PREVOST
Type
Souflette
Matériau de la buse
Composite
Longueur du tube
69 mm
Niveau sonore
90