

2,00 €/ Unitéhors TVA
2,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | RPC MR |
Forme | Forme en L |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Matériau | Polymère et laiton nikelé |