Eriks
PREVOST

PREVOST RPC-coude 90°, L-vorm, Filetage extérieur, RPC MR0400, 10 mm / 1/2"

  • ERIKS:13104569
Image 1
Le Coude 90° RPC male est une pièce en Polymère et laiton nickelé.

La pression maximum d'utilisation est de 10 bars.

Il peut être utilisé dans des espaces où la température est comprise entre 0°C et +60°C.
Ajouter à la liste

1,72 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PREVOST
Série
RPC MR
Forme
Forme en L
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Matériau
Polymère et laiton nikelé