

7,28 €/ Unitéhors TVA
8,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | RPV IG |
Type de raccord | Borne à vis |
Norme d'Exécution | Cylindrique |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 4mm |
Dimension de filetage | 1/8" |
Type de filetage | Male |