

14,53 €/ Unitéhors TVA
17,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | Y..M |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en Y |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/2 |