Eriks
PREVOST

PREVOST Raccord droit RPD-koppeling, Filetage intérieur, RPD FG0600, 6 mm / 1/8"

  • ERIKS:13104562
Image 1
Le Raccord droit RPD femelle FG est une pièce en Polymère et laiton nickelé.

La pression maximum d'utilisation est de 10 bars.

Il peut être utilisé dans des espaces où la température est comprise entre 0°C et +60°C.
Ajouter à la liste

1,93 €/ Unitéhors TVA

2,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PREVOST
Série
RPD FG
Matériau
Polymère et laiton nikelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8