Eriks
PREVOST

PREVOST Knie 90°, RPC ET1010, 10 mm

  • ERIKS:13104631
Image 1
Le Coude 45° PVR est une pièce en Polymère et laiton nickelé.

La pression maximum d'utilisation est de 10 bars.

Il peut être utilisé dans des espaces où la température est comprise entre 0°C et +60°C.
Ajouter à la liste

1,89 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PREVOST
Série
RPC ET
Forme
Forme en L
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Matériau
Polymère et laiton nikelé