

486,71 €/ Unitéhors TVA
584,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | DMF |
Type | Enrouleur |
Matériau | Acier |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
Course max. | 10 m |
Poids | 8 kg |
Mobile | Non |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 8 mm |