Eriks
PREVOST

PREVOST Embout taraudé femelle 3/4" Elp 096104

  • ERIKS:13104707
Image 1
L'Embout ELP est composé d'un corps en laiton chromé.

Il a une pression d'utilisation allant jusqu'à 10 bars et peut être utilsé dans des environnement ayant une plage de température comprise entre -15°C et +60°C.


Diamètre de passage : 9mm.


Débit : 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur)
Ajouter à la liste

14,25 €/ Unitéhors TVA

17,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PREVOST
Série
ELP 09
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Dimension raccord filetée (métrique)
19 mm
Matériau
Laiton chromé