

24,84 €/ Unitéhors TVA
29,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | CRP 06 |
Forme | Connecteur mâle |
Raccord filetée | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Dimension raccord filetée (métrique) | 6,3 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 6150C |