

10,05 €/ Unitéhors TVA
12,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PREVOST |
Série | A14 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en X |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |