Eriks
PREVOST

PREVOST Coupleur taraudé femelle gaz cylindrique 1/2" profil prevost passage de 6mm

  • ERIKS:13104155
Image 1
Le Raccord ISI est un raccord anti-statique et anti-rayures.

Pour plus de sécurité, il est équipé d'une technologie de sécurité "one push" "anti-coup de fouet.

Il a une pression d'utilisation allant de 2 à 12 bars et peut être utilsé dans des environnement ayant une plage de température comprise entre -15°C et +70°C.


Diamètre de passage : 6mm.


Débit sous 6 bars :833 l/min (ΔP = 0,6 bar))
Ajouter à la liste

31,66 €/ Unitéhors TVA

37,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PREVOST
Série
ISI 06
Série
ISI 06
Diamètre du pilier
6 mm
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Raccord filetée
Femelle
Matériau
Laiton