Eriks
PREVOST

PREVOST Coupleur fileté male gaz 1/2" profil staubli passage de 6mm

  • ERIKS:13104161
Image 1
Le Raccord CSM est anti-statique et est équipé d'une technologie de sécurité "anti-coup de fouet.

Il a une pression d'utilisation allant jusqu'à 16 bars et peut être utilsé dans des environnement ayant une plage de température comprise entre -15°C et +70°C.


Diamètre de passage : 6mm.


Débit sous 6 bars :833 l/min (ΔP = 0,6 bar))
Ajouter à la liste

34,93 €/ Unitéhors TVA

41,92 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PREVOST
Série
CSM 06
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Dimension raccord filetée (métrique)
13 mm
Norme
ISO 6150C
Matériau
Acier inox