

18,77 €/ Unitéhors TVA
22,52 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | PRESSOL |
Type | 06 178 |
Avec pompe | Oui |
Contenu | 1 l |
Couleur | Blanc |
Poids | 1.97 kg |
Matériau | Polyéthylène |
Hauteur | 285 mm |