Eriks
PRESSOL

PRESSOL Pompe double action capacite nominale 500ml galvanisee

  • ERIKS:12064195
  • Fabricant:4103810129070
Image 1
Pompe double action

Modèle : en acier galvanisé, avec couvercle en zinc. Livraison avec tuyau flexible transparent en PVC de 350 mm.

Applications : pour des huiles jusqu'à SAE 90, pétrole, fuel et diesel.

Ajouter à la liste

22,28 €/ Unitéhors TVA

26,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PRESSOL
Contenu
0.5 l