Eriks
PRESSOL

PRESSOL Entonnoir polyethylene sans tamis Ø 150mm 0,7l

  • ERIKS:23166885
  • Fabricant:4103810023651
Image 1
Plastic funnelDesign: Made of polyethylene, with rigid, straight spout. Application: Suitable for oils, acids and fuels.
Ajouter à la liste

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,72 €TVA incluse

257 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PRESSOL
Matériau
PE
Contenu
0.7 l
Diamètre extérieur sortie
150 mm