Eriks
PRESSOL

PRESSOL Dispositif de récupération mobile pour huile usagée, purge à l'air comprimé

  • ERIKS:11598459
  • Fabricant:4103810270703
Image 1
Récupérateur d'huile avec évacuation à air comprimé

•     Appareils mobiles
Avec 2 roues fixes et 2 roulettes pivotantes.
•     Avec récipient collecteur 75 l
Affichage du niveau de remplissage et entonnoir de récupération (Ø 420 x 160 mm, contenu env. 18 l).
Tamis et plateau d'égouttement (Ø 320 mm).
Les appareils sont réglables en hauteur (1180 mm + 1750 mm).
Peinture : récipient RAL 7040 gris fenêtre, entonnoir de récupération Pantone 294 C bleu.



•    Flexible de distribution 2 m avec bec verseur
•    Soupape de sécurité 0,5 bar
Ajouter à la liste

446,53 €/ Unitéhors TVA

535,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
PRESSOL